※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
マウントベース(粘着テープ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
色
白
注文コード
49029041
品番
ABM100-AT-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,590
販売価格(税別)
¥
26,900
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
幅(mm)
25.4
長さ(mm)
25.4
厚さ(mm)
5.1
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
質量(g/袋)
746
仕様
RoHS対応
トラスコ品番
403-6433
材質
ナイロン66
質量(g)
746
使用場所
屋内
UL規格
UL難燃性94V-2