PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
49029102
品番
ABM112-AT-C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
色
黒
幅(mm)
28.4
長さ(mm)
28.4
厚さ(mm)
4.1
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
質量(g/袋)
167
用途
電線の配線、固定。
仕様
RoHS対応
トラスコ品番
403-6531
材質
耐候性ナイロン66
質量(g)
167
使用温度範囲
-29〜82℃
使用場所
屋内・屋外用
UL規格
UL難燃性94V-2