PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
マウントベース(粘着テープなし)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
色
アイボリー
注文コード
49029181
品番
ABM100-S6-C69
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
この商品は
色・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。
ねじ及び接着剤での固定に最適です。
色
アイボリー
材質
難燃性ナイロン66
トラスコ品番
403-6468
長さ(mm)
25.4
幅(mm)
25.4
用途
電線の配線、固定
仕様
RoHS対応
厚さ(mm)
5.1
質量(g)
140
使用温度範囲
-40〜110℃
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
UL規格
UL難燃性94V-0