※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABM112-S6-C マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット) 49029215 ABM112-S6-C マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット) 49029215 ABM112-S6-C マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット) 49029215 ABM112-S6-C マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット) 49029215 ABM112-S6-C マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット) 49029215

マウントベース(粘着テープなし)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード49029215 品番ABM112-S6-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。
ねじ及び接着剤での固定に最適です。

材質ナイロン66 トラスコ品番403-6565 長さ(mm)28.4 幅(mm)28.4 用途電線の配線、固定 仕様RoHS対応 厚さ(mm)4.1 質量(g)145 使用温度範囲-40〜85℃ 適合バンド幅(mm)2.3〜4.8 使用場所屋内用 UL規格UL難燃性94V-2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49029224
2013-04-26
用途:
ネットの固定

写真と現物が若干異なっていたので商品が届くまで不安でしたが、予想通り穴空きのタイプだったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする