ABM2S-AT-D マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット) 49029303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABM2S-AT-D マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット) 49029303
ABM2S-AT-D マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット) 49029303
ABM2S-AT-D マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット) 49029303
ABM2S-AT-D マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット) 49029303

マウントベース(粘着テープ付)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(500個)トラスコ品番403-6697注文コード49029303品番ABM2S-AT-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

結束バンドを利用して、電線を固定します。
両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。
固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。
ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)

用途
制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。
幅(mm)25.4長さ(mm)25.4厚さ(mm)4.2適合バンド幅(mm)2.3~4.8ねじ穴(Φmm)4.0使用場所屋内・高温仕様RoHS対応トラスコ品番403-6697材質ABS質量(g)610規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃最大静荷重(g)227質量(g/袋)610UL規格UL難燃性94HB
注意
※取り付け面の油やごみは取り除いてからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39552265
2022-09-10
用途: 自動車修理
河守モータース

配線の固定に使います。室内配線は概ね良好ですが、熱を持つ場所では粘着が弱くなるようです。

対象商品 : 49029285
2018-08-11
用途: 機器の盤内配線

他のメーカーの製品より、経年劣化で剥がれることがあまりないですね。そのぶん高いですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする