WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIG5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(50個)
電圧(V)
450dc
注文コード
49029393
品番
861021485018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
30(Dia.)×26
直径(Φmm)
30
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
26
電圧(V)
450dc
シリーズ
WCAP-AIG5
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
10
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
612
リップル電流(mA)
550