ケーブルタイ/面ファスナー式/50個パック/縦15 x 横2.1cm/ブラック/繰り返し使用可能/PC パソコン デスク周辺の配線整理 結束テープ
StarTech.com
税込¥2,198
¥1,998
ハイエース屋上に電気コード配線をしております。1ヶ月経ちますが、固定状況は良好で、かなりの接着力に信頼度○です。
塗装面への接着も良く、配線の固定に大変役立っています。耐熱・耐候性の良いナイロン66を使用しているので、外装への接着時も心配なく使用しています。配線の固定なので、直接見える部分ではないから、直射日光の影響は少ないと思うので、剥がれの問題が長期間無いことを期待して使っています。
ABM2S-ATの使用結束バンド幅(mm)の表示が間違ってます。2.3〜3.6mmの表示ですが、これだとインシュロックタイだと150mmまでしか使えないことになりますが、実際は、2.3〜4.8mmなので300mmまで使えます。これは200mmのインシュロックタイが使える使えないかが商品を選ぶ際に非常に重要なポイントになるので、間違えないようにお願いします。商品は耐侯、耐熱性にしてはコスパに優れ大変宜しいです。
ベースで結構強力な接着を持っており、差し込むタイラップの長ささえ替えればある程度の厚みの配線を固定できるのでとても便利です。難点は色のバリエーションが少ないので白・黒・灰以外の地ではちょっと目立ってしまいます。
マンションの鳩よけネットをナイロン結束バンドで固定する為に使用。
屋外なので紫外線対策の本品を使用。
粘着力強いです。
耐久性はまだ分かりません。