PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
マウントベース(粘着テープなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
49029416
品番
ABMM-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。
接着剤での固定に最適です。
色
白
材質
ABS
用途
電線の配線、固定。
仕様
RoHS対応
トラスコ品番
403-6824
長さ(mm)
19.1
幅(mm)
19.1
厚さ(mm)
4.6
質量(g)
224
使用温度範囲
-40〜85℃
適合バンド幅(mm)
2.3〜3.6
UL規格
UL難燃性94HB