SGABM25-AV-C300 VHB粘着テープ付きマウントベース PANDUIT(パンドウイット) 49029434

SGABM25-AV-C300 VHB粘着テープ付きマウントベース PANDUIT(パンドウイット) 49029434
SGABM25-AV-C300 VHB粘着テープ付きマウントベース PANDUIT(パンドウイット) 49029434

VHB粘着テープ付きマウントベース

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合バンド幅(mm)2.3~5.7
幅(mm)25.4
内容量1袋(100個)注文コード49029434品番SGABM25-AV-C300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。
耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。

用途
電線の配線、固定。
材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系トラスコ品番403-8029長さ(mm)25.4幅(mm)25.4厚さ(mm)5.1質量(g)100使用温度範囲-35~93℃適合バンド幅(mm)2.3~5.7使用場所屋内・屋外用
注意
※SGABM20-AV-C300のみビス穴はございません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49029425
2021-07-12
用途: 車輌配線作業
有限会社和泉電装

いつもこちらの商品を使用しております。粘着力に満足しております。
これからもこの商品を使用していきたいと思います。

対象商品 : 49029425
2019-03-30
用途: 配線固定用のベース
大木商店

配線固定用のベースに この手の物を利用しています。
今までは 接着剤で固定していたのですが これは両面テープ付き。
便利です。

対象商品 : 49029425
2015-02-20
用途: 配線

粘着が素晴らしいです

対象商品 : 49029425
2015-02-01
用途: 車両配線
K.works

耐候性が有るのでよい。他の色の物も欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする