TM1S4-C タイマウント(ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット) 49029452 TM1S4-C タイマウント(ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット) 49029452 TM1S4-C タイマウント(ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット) 49029452

タイマウント(ナイロン66)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) トラスコ品番403-8509 注文コード49029452 品番TM1S4-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はトラスコ品番・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ねじで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。

ナチュラル 材質ナイロン66 用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。 仕様RoHS対応 トラスコ品番403-8509 長さ(mm)8 幅(mm)13 高さ(mm)5.8 質量(g)59 使用温度範囲-40〜85℃ 適合バンド幅(mm)2.3・2.5 使用場所屋内用 UL規格UL難燃性94V-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする