※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
タイマウント(ナイロン66)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
トラスコ品番
403-8525
注文コード
49029461
品番
TM1S4-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。
仕様
RoHS対応
トラスコ品番
403-8525
長さ(mm)
8
幅(mm)
13
高さ(mm)
5.8
質量(g)
300
使用温度範囲
-40〜85℃
適合バンド幅(mm)
2.3・2.5
使用場所
屋内用
UL規格
UL難燃性94V-2