PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
49029583
品番
TMSG2S8-C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
耐候性に優れています。
色
黒
幅(mm)
16.8
長さ(mm)
12.2
高さ(mm)
8.6
適合バンド
PLT80B〜PLT300B
質量(g)
83
用途
結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。
トラスコ品番
403-9017
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲
-60〜85℃
使用場所
屋内・屋外用