曜日別特売
TM2S6-C0 タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット) 49029696

 

TM2S6-C0 タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット) 49029696
TM2S6-C0 タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット) 49029696

タイマウント(耐候性ナイロン66)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)材質耐候性ナイロン66注文コード49029696品番TM2S6-C0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ねじ止めで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。

用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。使用ねじM3高さ(mm)7.0適合バンド幅(mm)2.3~4.8長さ(mm)10.8幅(mm)16質量(g)68仕様RoHS対応トラスコ品番403-8649材質耐候性ナイロン66使用温度範囲-40~85℃使用場所屋外用UL規格UL難燃性94V-2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49029872
2018-06-04
用途: 光ファイバーケーブルの固定
電気・ガス・熱供給・水道業

固定はきれいに出来たのでよかったのですが、対候性ナイロンが何年持つのかが不安です。  幅広タイプとか、SUS金属で補強されたものがあればいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49029732
2019-03-28
用途: ハーネスの固定に
有限会社ルーエ

寸法を見て購入しましたが、予想より大分小さく使いにくかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする