※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
タイマウント(難燃性ナイロン66)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
トラスコ品番
403-8681
注文コード
49029723
品番
TM2S6-M69
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
難燃性に優れています。
色
白
材質
難燃性ナイロン66
用途
結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
仕様
RoHS対応
トラスコ品番
403-8681
長さ(mm)
10.8
幅(mm)
16
高さ(mm)
7
質量(g)
606
使用温度範囲
-40〜110℃
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内用
UL規格
UL難燃性94V-0