PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
タイマウント(耐候性ポリプロピレン)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
49029741
品番
TM2S8-C100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
耐薬品性、耐候性に優れています。
色
黒
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
幅(mm)
16.0
長さ(mm)
10.8
高さ(mm)
7.0
質量(g)
90
用途
結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
仕様
RoHS対応
トラスコ品番
403-8703
材質
耐候性ポリプロピレン
使用温度範囲
-40〜105℃
使用場所
屋外用
UL規格
UL難燃性94HB