※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
タイマウント(テフゼル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
49029766
品番
TM2S8-C79
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。
色
ナチュラル
材質
テフゼル
トラスコ品番
403-8720
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
用途
結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
仕様
RoHS対応
長さ(mm)
10.8
幅(mm)
16
高さ(mm)
7
質量(g)
90
使用温度範囲
-46〜170℃
使用場所
屋外用
UL規格
UL難燃性94V-0