※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM2S8-M100 タイマウント(耐候性ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット) 49029784 TM2S8-M100 タイマウント(耐候性ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット) 49029784 TM2S8-M100 タイマウント(耐候性ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット) 49029784

タイマウント(耐候性ポリプロピレン)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 49029784 品番 TM2S8-M100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

耐薬品性、耐候性に優れています。

適合バンド幅(mm)2.3〜4.8 幅(mm)16.0 長さ(mm)10.8 高さ(mm)7.0 質量(g)606 用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。 仕様RoHS対応 トラスコ品番403-8754 材質耐候性ポリプロピレン 使用温度範囲-40〜105℃ 使用場所屋外用 UL規格UL難燃性94HB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49029741
2017-02-11
用途:
VVFケーブルの固定時

良い商品だと思います。固定しやすく、結束もしやすいです。

対象商品:
49029915
2017-01-18
用途:
配線工事

使いやすく、強度もあるので、しっかりとした固定が出来ました。
耐候性もあるので、安心して使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする