WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
静電容量(μF)
820
注文コード
49029804
品番
861101486029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
電圧・静電容量・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
35(Dia.)×63
直径(Φmm)
35
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
63
シリーズ
WCAP-AIL8
許容差
±20%
極性
あり
リード線長さ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
10
リーク電流(μA)
7380
リップル電流(A)
3.2
静電容量(μF)
820