WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(40個)
電圧(V)
450dc
注文コード
49029847
品番
861101487034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・静電容量・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
40(Dia.)×57
直径(Φmm)
40
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
57
電圧(V)
450dc
シリーズ
WCAP-AIL8
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
6
誘電正接
20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
10
リーク電流(μA)
7380
リップル電流(A)
3.2