※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
タイマウント(耐熱性ナイロン66)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
トラスコ品番
403-8851
注文コード
49029854
品番
TM3S10-M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性に優れています。
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
用途
結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
仕様
RoHS対応
トラスコ品番
403-8851
長さ(mm)
15.5
幅(mm)
21.9
高さ(mm)
9.5
質量(g)
1674
使用温度範囲
-40〜125℃
適合バンド幅(mm)
2.3〜7.6
使用場所
屋内用
UL規格
UL難燃性94V-2