TM3S25-C0 タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット) 49029872 TM3S25-C0 タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット) 49029872

タイマウント(耐候性ナイロン66)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 材質耐候性ナイロン66 注文コード49029872 品番TM3S25-C0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は材質・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

ねじ止めで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。

使用ねじM6 高さ(mm)9.6 適合バンド幅(mm)2.3〜7.6 長さ(mm)16.0 幅(mm)22.3 質量(g)167 用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。 仕様RoHS対応 トラスコ品番403-8878 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲-40〜85℃ 使用場所屋外用 UL規格UL難燃性94V-2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49029872
2018-06-04
用途:
光ファイバーケーブルの固定
電気・ガス・熱供給・水道業

固定はきれいに出来たのでよかったのですが、対候性ナイロンが何年持つのかが不安です。  幅広タイプとか、SUS金属で補強されたものがあればいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49029732
2019-03-28
用途:
ハーネスの固定に
有限会社ルーエ 様

寸法を見て購入しましたが、予想より大分小さく使いにくかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする