※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルラッピング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
49030222
品番
T12N-C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
材質
耐候性ナイロン66
長さ(m)
30.48
色
黒
トラスコ品番
403-8134
厚さ(mm)
0.4
用途
各種電線の損傷防止。
質量(g)
181
使用温度範囲
-40〜65℃
最大結束径(Φmm)
3.2
使用場所
屋内・屋外用