PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルラッピング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
49030231
品番
T12R-CY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
材質
難燃性ポリエチレン(UL94V-2)
長さ(m)
30.48
色
白
トラスコ品番
403-8142
厚さ(mm)
0.8
用途
各種電線の損傷防止。
質量(g)
90.8
使用温度範囲
-40〜50℃
最大結束径(Φmm)
3.2