※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルラッピング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
49030247
品番
T25FR-CY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
材質
難燃性ポリエチレン(UL94V-0)
長さ(m)
30.48
色
白
トラスコ品番
403-8193
厚さ(mm)
1
用途
各種電線の損傷防止。
質量(g)
1179
使用温度範囲
-20〜75℃
最大結束径(Φmm)
12.7