※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルラッピング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
49030301
品番
T38N-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
材質
ナイロン66
長さ(m)
30.48
色
ナチュラル
トラスコ品番
403-8274
厚さ(mm)
0.8
用途
各種電線の損傷防止。
質量(g)
1360
使用温度範囲
-40〜65℃
最大結束径(Φmm)
25.4
使用場所
屋内用