スパイラルラッピング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 49030326 品番 T38P-C0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。

材質耐候性ポリプロピレン 長さ(m)30.5 トラスコ品番403-8291 厚さ(mm)0.8 用途各種電線の損傷防止。 質量(kg)1.42 使用温度範囲-40〜115℃ 最大結束径(Φmm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする