※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルラッピング
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
49030387
品番
T50R-CY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
材質
難燃性ポリエチレン(UL94V-2)
長さ(m)
30.48
色
白
トラスコ品番
403-8371
厚さ(mm)
1.5
用途
各種電線の損傷防止。
質量(g)
2358
使用温度範囲
-40〜50℃
最大結束径(Φmm)
30.5