日本モレックス(molex)
5557用リセプタクル ターミナル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合
(手動圧着工具)57022-5300
(手動圧着工具)57022-5300
(手動圧着工具)57022-5300
(手動圧着工具)57026-5000、57027-5000
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
49030703
品番
5556PBT3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
5557シリーズのリセプタクル用ターミナルです。振動による外れを防止するロッキングランス構造です。
材質
りん青銅、錫めっき
質量(g)
13
寸法B(mm)
2.7
寸法D(mm)
4.5
適合電線範囲 AWG(#)
#16
被覆外径(mm)
3.1Max
適合
(手動圧着工具)57022-5300
定格電流(A)
(最大)5
定格電圧
(最大)600V
寸法C(mm)
3.6
寸法A(mm)
2.3
適合ハウジング
5557シリーズ
トラスコ品番
417-6715