栗田製作所
栗田製作所の エアーガン・スプレーノズル
栗田製作所の 引き金式エアーダスターガン
エアーガン プラスチックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49031166
品番
AGR45F
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。
ノズル長(mm)
120
ノズル口径(Φmm)
2.3
エアー取付口
G1/4
用途
一般的な清掃作業に。
トラスコ品番
398-1151
材質
ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
全長(mm)
295
質量(g)
185
最高使用圧力(MPa)
0.7
ノズル取付部
G1/8
エア噴出量(L/min)
160