※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの 店舗運営用品
ヒサゴの キャッシャー/レジ・会計用品
ヒサゴの チェーンストア統一伝票
チェーンストア統一伝票(タイプ用T型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000セット)
注文コード
49031167
品番
BP1706
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種別
タイプ用T型
複写枚数
5枚
寸法(mm)
279×127
内容
1枚目:仕入伝票1(アサギ)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫)
アズワン品番
64-8845-48
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
注意
※4枚目のみ黒色発色、他は青色発色です。