ブタンガス120g

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49031245 品番GP-20
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。
ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。

容量(mL)220 成分LPG(ブタン・プロパン混合) トラスコ品番398-5636 質量(g)120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
ガスはんだごてに使用
製造業

個人的に以前から使用していたので安定の品です。
ラベルが蓋の保護ビニールと一体なので剥いたときにビリビリに
なりかっこ悪い。

対象商品:
49031245
2024-02-01
用途:
リペア用のガスコテの充填
建設業・工事業

補修材を販売している業者さんと、まったくおなじものなので、問題なく使用できてます。
満足です。

対象商品:
49031245
2023-03-25
用途:
ガス式半田ごてに
三間屋 様 (サービス業)

モノタロウオリジナルの半田ごてに使用しています。gootは信頼があるので良いと思う。少なくとも問題は発生しない。

対象商品:
49031245
2021-06-12
用途:
プレジャーボートのエンジンのメンテナンス
その他業種

注文後素早く送っていただきました。ハンダごてのガス充填に使ってます。

対象商品:
49031245
2022-03-11
用途:
近所のホームセンターになかった。
その他業種

近所のホームセンターに売ってなかったので、モノタロウで買いました。

対象商品:
49031245
2019-12-04
用途:
火力抜群
製造業

ガス用半田ごて用に購入しました。
流石は工具用ガスなので火力が抜群です。

対象商品:
49031245
2020-06-29
用途:
自動車整備

20年ぐらいこれを使ってます。問題を感じた事は有りません。

1人が参考にしています
対象商品:
49031245
2019-07-25
用途:
ガス式半田コテ
合同会社寿デンソー 様

純正が良いと思いいつもこちらの商品を購入しています。サイズも丁度よく工具箱の中に入れて持ち運んでいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする