goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだ用測定器
goot(太洋電機産業)の こて先温度計
こて先温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49031281
品番
TM-100
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
コテ先温度を高精度かつ瞬時に測定できます。優れた安定性・応答性を実現した業界最高レベルのコテ先温度計です。寿命が長く経済的なセンサーです。センサー寿命の大まかな把握が可能なカウントアラーム表示です。
測定範囲
0-700℃
用途
はんだこてのコテ先温度測定に。
トラスコ品番
407-2570
質量(g)
150
電源
単3電池×4本
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
83×38×140