goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の 吸取器・リワーク
goot(太洋電機産業)の はんだ吸取器
ステーション型自動はんだ吸取器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49031315
品番
TP-280AS
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
自由な温度設定ができます。作業中の温度低下を軽減します。カートリッジの取り外しやフィルター交換が簡単に行えます。
仕様
標準装備ノズル:TP-100N-S5
真空発生方式:ダイヤフラム方式
ヒーター:センサー内蔵型セラミックヒーター
設定温度(℃)
250〜450
消費電力(W)
110
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
95×256×205
用途
精密プリント基板への作業
トラスコ品番
407-2596
セット内容
クリーニングピン TP-100/200CP1.3、こて台 ST-76
質量(kg)
2.9
電源(V)
AC100
ヒーター
センサー内蔵型セラミックヒーター
真空発生方式
ダイヤフラム方式