はんだ吸取線

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 49031333 品番 CP-1515-10
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。

幅(mm)1.5 長さ(m)1.5 用途プリント基板のはんだ除去。 トラスコ品番397-9971 質量(g)80 タイプ筒編

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49031367
2023-07-26
用途:
電子機器の修理

電子機器の基盤・はんだ付け端子部分の修理には不可欠な消耗品。
長巻ボビンで購入する場合は長期保管に耐えない(浸潤しているフラックスや編組線が酸化する。)が、小分けボビンをチャック付き袋で密閉しているパッケージなので、自社内修理業務の用途には有難い徳用サイズ。
ハンダ吸収性も良く満足です。

対象商品:
49031367
2015-03-30
用途:
基板製作、断線修理など

自分の使った範囲では他社のものより上手く吸い取ってくれる感触です。
ケチらずに使えるので10個パックはありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする