曜日別特売
CP-3515-10 はんだ吸取線 goot(太洋電機産業) 49031376

CP-3515-10 はんだ吸取線 goot(太洋電機産業) 49031376
CP-3515-10 はんだ吸取線 goot(太洋電機産業) 49031376

はんだ吸取線

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)3.5
内容量1パック(10個)注文コード49031376品番CP-3515-10
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。

用途プリント基板のはんだ除去。幅(mm)3.5長さ(m)1.5トラスコ品番398-5571質量(g)150タイプ筒編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49031367
2023-07-26
用途: 電子機器の修理

電子機器の基盤・はんだ付け端子部分の修理には不可欠な消耗品。
長巻ボビンで購入する場合は長期保管に耐えない(浸潤しているフラックスや編組線が酸化する。)が、小分けボビンをチャック付き袋で密閉しているパッケージなので、自社内修理業務の用途には有難い徳用サイズ。
ハンダ吸収性も良く満足です。

対象商品 : 49031367
2015-03-30
用途: 基板製作、断線修理など

自分の使った範囲では他社のものより上手く吸い取ってくれる感触です。
ケチらずに使えるので10個パックはありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする