曜日別特売
10811 らくらくニックビット 大日商 49031464

らくらくニックビット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)6
軸径(Φmm)6
刃長(mm)20
全長(mm)60
内容量1本注文コード49031464品番10811
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。

用途被削材:木質ボード、合板、集成材。刃径(Φmm)6刃長(mm)20全長(mm)60適合トリマー用トラスコ品番397-3883材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)6刃数-質量(g)21RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電気ドリルやボール盤では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49031464
2018-07-05
用途: トリマーを使ったあられ組作成用ビット
株式会社オーエヌシステムズ

あられ組にはスパイラルビットが多く使われますが、少し高価でしたので、このビットにしました。スパイラルビットと比較していませんので、性能はわかりませんが、当初の目的は果たしていると思います。あまり堅い木やベニヤにはかなりバリが出ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする