808-03 作業主任者職務板 ユニット 49031516 808-03 作業主任者職務板 ユニット 49031516

作業主任者職務板

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容木材加工用機械作業主任者の職務 取付け方法ビス止め 注文コード49031516 品番808-03
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は文字内容・取付方式・取付け方法など29種類から選べます 他の種類を見る

50%再生ポリプロピレンを使用しています。労働安全衛生規則 第18条に基づく表示です。

文字内容木材加工用機械作業主任者の職務 取付穴4ヶ所 寸法(mm)600×450 厚さ(mm)1.2 質量(g)320 用途作業主任者を選定した作業場に。 トラスコ品番412-6441 材質エコユニボード エコマーク認定認定 取付け方法ビス止め エコマーク認定番号7118031
注意
※ビスは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49031595
2014-06-24
用途:

労働安全衛生規則を守っている事が判りやすく、大きさもちょうど良くお客様にも評判がよい。

1人が参考にしています
対象商品:
49031577
2014-05-07
用途:
現場表示が必要な場合に使用

盤面はしっかりしてます。
屋内使用なので屋外に掲げた場合に引きちぎれないか試したいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする