フリー掲示板防雨型

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49031647 品番 464-06G
参考基準価格(税別)¥9,780 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

屋外使用時に雨が入りにくい構造です。
パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)785×760 質量(g)790 タイプA4ヨコ×4 付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙 仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り トラスコ品番412-6386 材質ターポリン サイズA4ヨコ用(ポケット) 取付方式裏面上下ゴムマグネット 取付け方法マグネット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56571664
2024-04-15
用途:
KY活動
中川林業株式会社 様 (建設業・工事業)

KY活動にて使用し、A3を掲示でき、一覧として表示しやすい。

対象商品:
88622186
2021-03-12
用途:
工場の現場作業時
建設業・工事業

工場の現場で屋外なので、雨が入らなくてとてもよかった。

対象商品:
56571646
2021-04-27
用途:
現場作業

対応が早かった。商品に別段問題なし。
A4の8枚があればなお良し。

対象商品:
49031631
2018-08-08
用途:
工場作業時

いつも黄色を購入しています。鮮やかな色で目立つ良い色です。
素材も丈夫でポケットもしっかりしています。
ですが、汚れやすく劣化が激しい現場なので頻繁に交換しています。
もう少し安かったらなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
57167827
2018-04-04
用途:
機械の移設
永野 様 (建設業・工事業)

作りがしっかりしていて満足です。
用紙を入れるポケットの上にタイトルを入れる
ポケットがあれば、もっと良かったです。

対象商品:
57167827
2017-08-16
用途:
工事車線規制時掲示物

コンパクトで使いやすい
屋外作業現場の為、防雨形なのが良いですね

対象商品:
49031656
2016-06-16
用途:
毎朝のKYミーティングに必要です
株式会社 関電気 様 (建設業・工事業)

大きさも丁度良いですし、出し入れもまあまあですね
夏場ビニルがくっつかないか?ちょっと心配です

対象商品:
57167827
2017-11-08
用途:
作業車使用の時
ARL'S 様 (建設業・工事業)

迅速で頑丈でデザインと使い勝手の良い商品でした。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする