ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 道路標識/構内標識
桃太郎旗
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49031875
品番
372-91
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
フルカラー印刷を採用した色鮮やかな桃太郎旗です。工事現場の周りや周辺道路への設置に最適です。
文字内容
スピードダウン
用途
工事現場、道路への注意喚起などに。
トラスコ品番
416-8089
材質
ポンジ
質量(g)
60
取付方式
のぼり旗
寸法(縦×横)(mm)
1500×450
注意
※桃太郎旗用2段伸縮式ポール(867-69/867-70)、ポール用土台(867-711)は別売です。