ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 部材関連
桃太郎旗用伸縮ポール 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49031893
品番
867-69
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
桃太郎旗専用のポールです。
材質
スチール(樹脂被覆)
トラスコ品番
412-6696
寸法(mm)
下部/22Φ・上部/19Φ
色
白
質量(g)
580
長さ(m)
1.61〜3.0