ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの 区画チェーン
ユニットの チェーンスタンド
チェーンスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49031902
品番
870-32
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
作業所内の区画や立ち入り制限にご利用いただけます。樹脂製のため錆びず長持ちします。注水式タイプです。
色
黄
高さ(mm)
1060
用途
作業所内の区画や立ち入り制限
トラスコ品番
412-6726
材質
高密度ポリエチレン(PE)
幅(mm)
340
質量(kg)
1.3