AZ-10303 カラーブルゾン イージーパンツ(年間用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 49032584 品番 AZ-10303
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

撥水・防風仕様です。裏メッシュ付きです。

チャコール サイズM 用途軽作業用。 トラスコ品番422-2598 種別イージーパンツ 質量(g)280 混率(%)(表地)ポリエステル100、(裏地メッシュ)ポリエステル100 ウエスト(cm)76〜84 アズワン品番64-8967-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする