AZ-6060 AZ-6060 光電子(R)本格的防寒 防寒コート(防寒) アイトス 49033056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AZ-6060 光電子(R)本格的防寒 防寒コート(防寒)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズL 注文コード49033056 品番AZ-6060
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は色・サイズ・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

軽量で保温効果が高い光電子 中綿を採用した本格防寒着です。風の侵入を防ぐダブル前立て仕様です。耐水圧3000mm生地を採用しています。8つの多機能ポケット付きです。視認性を高める反射テープ付きです。

ネイビー サイズL 用途寒冷地作業。冬季屋外作業用。 仕様耐水圧3000mm生地使用 トラスコ品番395-1235 種別コート 材質表地 ポリエステル100%、中綿 ポリエステル100%(光電子繊維混)、裏地 ポリエステル100% 質量(kg)1.1 着丈(cm)84 機能防寒 アズワン品番64-8968-95 適応胸囲(cm)132
注意
※防水仕様ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49033065
2019-11-06
用途:
屋外用の作業用として
教育・研究機関

おしゃれなデザインで機能的、お値段以上の価値のある商品です。

対象商品:
68107943
2019-06-04
用途:
水産

暖かいが、着心地もゴワゴワ、光電子のインナーの感覚で購入したが失敗。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする