曜日別特売
AZ-6060 AZ-6060 光電子(R)本格的防寒 防寒コート(防寒) アイトス 49033065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AZ-6060 光電子(R)本格的防寒 防寒コート(防寒)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1着
サイズLL
ネイビー
内容量1着注文コード49033065品番AZ-6060
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

軽量で保温効果が高い光電子 中綿を採用した本格防寒着です。風の侵入を防ぐダブル前立て仕様です。耐水圧3000mm生地を採用しています。8つの多機能ポケット付きです。視認性を高める反射テープ付きです。

用途寒冷地作業。冬季屋外作業用。ネイビーサイズLL仕様耐水圧3000mm生地使用トラスコ品番395-1243種別コート材質表地 ポリエステル100%、中綿 ポリエステル100%(光電子繊維混)、裏地 ポリエステル100%質量(kg)1.16着丈(cm)86機能防寒アズワン品番64-8968-96適応胸囲(cm)136
注意
※防水仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49033065
2019-11-06
用途: 屋外用の作業用として
教育・研究機関

おしゃれなデザインで機能的、お値段以上の価値のある商品です。

対象商品 : 68107943
2019-06-04
用途: 水産

暖かいが、着心地もゴワゴワ、光電子のインナーの感覚で購入したが失敗。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする