AZ-6060 AZ-6060 光電子(R)本格的防寒 防寒コート(防寒) アイトス LL 49033092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AZ-6060 光電子(R)本格的防寒 防寒コート(防寒)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 49033092 品番 AZ-6060
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

軽量で保温効果が高い光電子 中綿を採用した本格防寒着です。風の侵入を防ぐダブル前立て仕様です。耐水圧3000mm生地を採用しています。8つの多機能ポケット付きです。視認性を高める反射テープ付きです。

レッド サイズLL 用途寒冷地作業。冬季屋外作業用。 仕様耐水圧3000mm生地使用 トラスコ品番395-1278 種別コート 材質表地 ポリエステル100%、中綿 ポリエステル100%(光電子繊維混)、裏地 ポリエステル100% 質量(kg)1.16 着丈(cm)86 機能防寒 アズワン品番64-8968-99 適応胸囲(cm)136
注意
※防水仕様ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49033065
2019-11-06
用途:
屋外用の作業用として
教育・研究機関

おしゃれなデザインで機能的、お値段以上の価値のある商品です。

対象商品:
68107943
2019-06-04
用途:
水産

暖かいが、着心地もゴワゴワ、光電子のインナーの感覚で購入したが失敗。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする