※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
グラファイト加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49033363
品番
CGE4060
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥19,320
販売価格(税込)
¥10,201
販売価格(税別)
¥
9,274
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ノンコートで45°ねじれ採用。仕上げ精度重視
材質
微粒子超硬合金(MG)
刃数
4
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
40
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
6
用途
グラファイト加工用
トラスコ品番
430-2486
質量(g)
884
表面処理
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応