※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.1
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
13
注文コード
49033792
品番
CPRS25NSP2080-010
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥8,554
販売価格(税別)
¥
7,776
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径・刃長
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
用途
アルミ・樹脂加工
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
コーナーR(mm)
0.1
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
13
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
8
トラスコ品番
430-2915
質量(g)
884
首下長(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応