※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
CRN超硬スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
49033905
品番
CRNES20020060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
長寿命と加工面性状を追求したCrNコートを採用
用途
銅電極加工用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
0.2
刃長(mm)
0.6
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
430-3075
質量(g)
884
RoHS指令(10物質対応)
対応