曜日別特売
CRNES20200800 CRN超硬スクエアエンドミル ユニオンツール 49034036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRN超硬スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード49034036品番CRNES20200800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,950

長寿命と加工面性状を追求したCrNコートを採用

用途
銅電極加工用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2刃径(Φmm)2刃長(mm)8全長(mm)50シャンク径(Φmm)4トラスコ品番430-3202質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする