※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
ダイヤモンドコーティングボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
12
注文コード
49035061
品番
DCB2120
参考基準価格(税別)
¥87,500
販売価格(税込)
¥46,200
販売価格(税別)
¥
42,000
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
材質
微粒子超硬合金(MG)
表面処理
DIA
刃数
2
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
55
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
12
用途
グラファイト加工用
トラスコ品番
430-4233
コーナーR(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応